Pistol de suflat, plastic, tub de prelungire 105 mm, G 1/4 interior

Cod articol.: 125658
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Racord filetat BSP
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Presiune de lucru maxim 10 bar
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Lungime duză 105 mm
Material duză plastic
Materialul carcasei plastic
Temperatură de intrare min. -20 °C
Temperatură de intrare max. 45 °C
Recomandat pentru aer comprimat
Dimensiuni M10
Material conexiune Plastic
Tip produs Pistol cu jet de aer
Presiune de funcționare max. 10 bar
Tip conectare Filete

Identificare și clasificare

Cod articol 125658
EAN / GTIN 4047322389631
Număr producător 125658
L-Număr L00970 2110
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Pistol de suflat, din plastic, cu tub de prelungire 105 mm, G 1/4 interior, temperatură de funcționare -20 °C până la 45 °C, PN max. 10 bar. Pentru suflarea și curățarea mașinilor, motoarelor, rulmenților, suprafețelor de alunecare, găurilor de toate tipurile, corpurilor goale, formelor etc. Pistolele de suflat sunt livrate într-un ambalaj blister cu perforație Euro.

Caracteristică:

  • Material: Plastic
  • Tip conectare: G 1/4 IG
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 45 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C