• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Ofukovací pistole, plast, prodlužovací trubka 105 mm, G 1/4 vnitřní

Artiklové číslo: 125658
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
Arbeitsdruck max. 10 bar
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Länge Düse 105 mm
Material Düse Kunststoff
Material Gehäuse Kunststoff
Temperatureinsatz min. -20 °C
Temperatureinsatz max. 45 °C
geeignet für Druckluft
Größe M10
Material Anschluss Kunststoff
Produktart Blaspistole
Betriebsdruck max. 10 bar
Art Anschluss Gewinde

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 125658
EAN / GTIN 4047322389631
Číslo výrobce 125658
L-číslo L00970 2110
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Descripción:

Pistola de aire, plástico, con tubo prolongador de 105 mm, G 1/4 interior, temperatura de servicio de -20 °C a 45 °C, PN máx. 10 bar. Para soplar y limpiar máquinas, motores, cojinetes, superficies deslizantes, perforaciones de todo tipo, cuerpos huecos, moldes, etc. Las pistolas de aire se suministran en un envase blíster con perforación Euro.

Característica:

  • Material: plástico
  • Tipo de conexión: G 1/4 IG
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 45 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C