Blow gun, Plastic, with extension tube 105 mm, G 1/4 female

Artikel-Nr.: 125658
Preis pro 1 Sztuka
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Sztuka (inkl. MwSt.)
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
Gwint przyłączający BSP
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość dyszy 105 mm
Materiał dyszy z tworzywa sztucznego
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Min. temperatura zastosowania -20 °C
Maks. temperatura zastosowania 45 °C
Możliwość użycia do sprężone powietrze
Rozmiar M10
Materiał przyłącza z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Pistolet wydmuchowy
Ciśnienie robocze maks. 10 bar
Typ przyłącza Sprawdziany do gwintu UNF

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 125658
EAN / GTIN 4047322389631
Herstellernummer 125658
L-Nummer L00970 2110
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Opis:

Blow gun, Plastic, with extension tube 105 mm, G 1/4 female, Operating temperature -20 °C to 45 °C, PN max. 10 bar

Cecha szcz.:

  • Material: Synthetic material
  • Connection type: G 1/4 IG
  • Max. operating pressure: 10 bar
  • Max. operating temperature: 45 °C
  • Min. operating temperature: -20 °C