Cuțit MARTOR SECUNORM MIZAR 1250019 , 1 în cutie simplă

Cod articol: 1250019.17
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cuţit de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1250019.17
EAN / GTIN 4002632802713
Număr producător 1250019.17
L-Număr L60170 860

Descriere

Descriere:

Maneta dvs. Pentru mai multă putere. Cu lamă ceramică.
Confortabil SECUNORM MIZAR este intrarea dumneavoastră în lumea de cuțite noastre de înaltă calitate clește mâner. În locul unui glisor, acesta are o pârghie de rulare lină pentru a elibera lama și în loc de un oțel - o lamă ceramică permanent ascuțită. Îl puteți utiliza într-un mod deosebit de versatil și eficient: Pentru toate materialele de tăiere obișnuite și pentru o mare varietate de tipuri de tăiere - datorită manipulării perfecte. mâner este fabricat din cel puțin 50% plastic reciclat.
  • Material de bază:
    Plastic reciclat, fibră de sticlă ranforsată
  • Cu formă ergonomică,
    cu mâna dreaptă? Stângaci? Cu SECUNORM MIZAR, asta nu contează. Mânerul său de clește cu design ergonomic se potrivește perfect în fiecare mână. Acest lucru face tăierea deosebit de ușoară pentru dvs. Chiar și la frecvențe înalte de tăiere.
  • Plasticul care are totul
    MARTOR se concentrează pe sustenabilitate. SECUNORM MIZAR este un alt cuțit de siguranță MARTOR care utilizează plastic reciclat de înaltă calitate, ranforsat cu fibră de sticlă. Este, de asemenea, proiectat pentru o posibilă reciclare viitoare.
  • Mai ușor decât credeți că
    nu este nevoie de instrumente pentru a schimba lama. Doar două mâini. Și această ordine: Trageți complet înapoi siguranța 3in1, scoateți maneta, înlocuiți lama, dați înapoi maneta și continuați!
  • Siguranță cu valoare adăugată
    siguranța 3in1 a SECUNORM MIZAR este unică. Nu numai că vă permite să deblocați și să blocați sculă de tăiat-ul. Dar, de asemenea, inițiați schimbarea simplă și sigură a lamei.
  • Lamă utilizabilă cu 2 căi
    înainte de a trebui să schimbați lama de calitate, o puteți roti o dată. Acest lucru dublează timpul de funcționare al lamei și reduce efortul. Pentru că produsul tău se taie ca nou.
  • Materiale principale de tăiere:
    Carton: Până la 2 straturi
    de înfășurare, întindere, strangere de plastic cu folie contractabilă

    bandă adezivă
  • Aplicare de tăiere:
    Folie de tăiere sau folie de întindere
    Sack material deschis sus transversal tăiat carton deschis lateral tăiat / bandă de acoperire tăiat carton deschis


    la partea de sus.

Caracteristică:

  • Mâner: Pârghie
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Securitate ridicată (SECUNORM)
  • Tehnologia de siguranță II: Retragere automată a lamei
  • Blocare transport: Da
  • Declanșator: Mână
  • Ergonomie: Deosebit de ergonomică
  • Adâncime de tăiere (rezumat): 13 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Cutie: Până la 2 straturi, cutie: 1 straturi, înfășurare, întindere, folie de contracție, bandă din plastic, bandă adezivă, produse ambalate, pânze de film și hârtie, fire, cordon,
  • Aplicație de tăiere: Tăiați folii de înfășurare sau întindere, deschideți partea de sus a pungii transversal, tăiați deschis / acoperiți partea laterală a cutiei, tăiați banda de legare, tăiați partea de sus a cutiei
  • Proprietăți de abraziune: Protecție ridicată la abraziune
  • Brățară/inel: Da
  • Zgârieturi de bandă: Nu
  • Material de bază: Plastic reciclat, fibră de sticlă ranforsată
  • Softgrip: Nu
  • Metal detectabil: Nu
  • Lamă montată: 1765232,25
  • Lungimea de ieșire a lamei (max): 20, 2 mm
  • Lamă opțională: 65232,70, 165232,70, 5232,70, 52,70, 5233,70, 610,70, 8852,70, 852,42, 85233,70, 56,70
  • Forma lamei montate (cuţit): Lamă trapezoidală
  • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 2 pliere utilizabilă
  • Lamă montată din inox (cuţit): Protejată cu rugină și acid
  • Lame de schimb în mâner: Nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: Da
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Caracter GS (text): Testat TÜV/VPA

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii