Borsetă cu clips M

Cod articol: 842200 M
La cerere
În stoc
345 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 215 mm
Lăţime 60 mm
Înălţime 28 mm
Material Nylon
Fixare Clips de centură; prindere cu scai
Spălare 40 °C rufe colorate
Tip produs Husă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 842200 M
EAN / GTIN 4002632800290
Număr producător 992108

Descriere

Execuţie:

Genţile robuste de curea, din nylon rezistent la uzură, sunt adaptate precis la cuţitele şi foarfecele MARTOR. Modalitate de fixare cu clips sau prindere cu scai.