Bila interschimbabilă pentru nicovală/piuliță 2,381 mm (3/32″)

Cod articol.: 124-806
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 124-806
EAN / GTIN 4946368014029
Număr producător 124-806
L-Număr L40010 12577
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Inserții de măsurare interschimbabile pentru determinarea precisă a diametrului cercului de pas.

Caracteristică:

  • Observaţii: Construcție din oțel
  • Diametru (D): 3/32”
  • Diametru peste bile: 17 mm
  • Mărime / Dimensiune: 0,051 X 0,033 X 0,02 M
  • Module măsurabile: 1,5 mm
  • Ax de măsurare: ∅ 6,35 mm
  • Inch/Metric: Inch