Yunque de bola intercambiable/punta de husillo 2,381 mm (3/32″)

Número de artículo: 124-806
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 124-806
EAN / GTIN 4946368014029
Número del fabricante 124-806
Número L L40010 12577
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Insertos de medición intercambiables para determinar con precisión el diámetro del círculo primitivo.

Característica:

  • Observaciones: Diseño de acero
  • Diámetro (D): 3/32″
  • Diámetro sobre esferas: 17 mm
  • Tamaño / Dimensión: 0,051 X 0,033 X 0,02 M
  • Módulos medibles: 1,5 mm
  • Husillo de medición: ∅ 6,35 mm
  • Pulgada/Métrica: pulg.