• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselbare Kugel Amboss/Spindel Spitze 2,381 mm (3/32″)

Artikel-Nr.: 124-806
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 124-806
EAN / GTIN 4946368014029
Herstellernummer 124-806
L-Nummer L40010 12577
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Austauschbare Messeinsätze zur präzisen Bestimmung des Teilkreisdurchmessers.

Merkmal:

  • Bemerkungen: Stahlausführung
  • Durchmesser (D): 3/32″
  • Durchmesser über Kugeln: 17 mm
  • Größe / Abmessung: 0,051 X 0,033 X 0,02 M
  • Messbare Module: 1.5 mm
  • Messspindel: ∅ 6,35 mm
  • Zoll/Metrisch: Zoll

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb