• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu pentru găuri adânci din carbură, cu coadă cilindrică GARANT Master Steel Deep DIN 6535 HA 20×D, TiAlN, ⌀ DC j6​​​​​​​: 11mm

Cod articol.: 123890 11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC j6​​​​​​​ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire TiAlN
Clasa de toleranță ISO j6
Diametru de tăiere, min. Dc min. 11 mm
Lungimea totală L 298 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 247 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Număr de tăişuri Z 2
Unghi, prima etapă 138 grad
Răcire interioară da, cu 40 bar
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Steel
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Lungimea tijei LS 45 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,011 mm
Tip de coadă HA
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 2,111 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 30 grad
Pas în spirală 59,855 mm
Formă şlefuire A
Denumirea produsului (tip) H
Burghiu pilot necesar da
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă j6
Lungime activă A 253 mm
Lungime utilă L1 230,5 mm
Lungime funcţională 295,889 mm
Greutate 489 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat verde
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 20×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 230,5 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 123890 11
EAN / GTIN 4062406268312
Număr producător 123890 11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
105
Oţel < 1100 N/mm²
P
105
Oţel < 1400 N/mm²
P
85
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Evacuare excelentă a aşchiilor datorită pasului inegal al spiralei canalelor de aşchii, inelelor de ghidare şi faţetelor suplimentare de ghidare pentru găurire la cea mai mare precizie. Siguranţă maximă a procesului datorită sculelor perfect compatibile ale întregului sistem. Găurire până la adâncimea maximă fără burghiu pilot secundar. Stabilitate considerabil mai mare a sculei datorată miezului semnificativ întărit. Prin volumele mari de material îndepărtat şi durabilitatea excepţională, rentabilitatea procesului de găurire atinge un nivel de top.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghielor pentru găuri adânci 16×D este necesară centrarea prealabilă cu cod 121068121121 sau realizarea unei găuri de ghidare de minim 4×D cu burghiul pilot cod 122736. Pentru găurile adânci de la 20×D, trebuie să se realizeze obligatoriu o gaură de ghidare la adâncimea maximă de găurire cu burghiul pilot Cod 122736. Executarea unei găuri de ghidare creşte siguranţa procesului. Raportul L/D indicat corespunde adâncimii minime de găurire la care se poate ajunge cu burghiul respectiv pentru găuri adânci.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate