VHM-sveder za globoke izvrtine GARANT Master Steel DEEP, cilindrično držalo DIN 6535 HA 20 × D 11 mm

Št. art.: 123890 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Izvedba: 20×D
  • Kot konice: 138
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6
  • z notranjim hlajenjem: da, s 40 bari

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Steel
Nazivni ⌀ DC 11 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Izvedba 20×D
Toleranca nazivnega ⌀ j6
Število rezil Z 2
Kot konice 138 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 230,5 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem da, s 40 bari
Strategija odrezovanja HPC
Potreben je pilotni sveder da, pilotni sveder
Dolžina utorov Lc 247 mm
Celotna dolžina L 298 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,21 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 123890 11
EAN/GTIN 4062406268312

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
105
Jeklo < 1100 N/mm
P
105
Jeklo < 1400 N/mm
P
85
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Odlično odvajanje odrezkov zaradi neenakomernega koraka vijačnice vpenjalnih utorov, vodilni obroči in dodatne fazne ploskve za največjo natančnost izvrtin. Največja procesna varnost zaradi med seboj odlično usklajenih orodij celotnega sistema. Vrtanje do maksimalne globine brez pomožne vodilne izvrtine. Bistveno izboljšana stabilnost orodja zaradi občutno ojačanega jedra. Povečani volumni odrezkov in izjemno dolga življenjska doba poskrbijo za ekonomično vrtanje na najnaprednejši ravni.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Za procesno varno uporabo svedrov za globoke izvrtine 16×D je potrebno predhodno centriranje s št. 121068121121 ali vodilna izvrtina najmanj 4×D s svedrom za vodilne izvrtine št. 122736. Za globoke izvrtine od 20×D je treba obvezno izdelati vodilno izvrtino do maksimalne globine vrtanja s svedrom za vodilne izvrtine art. 122736. Izdelava vodilne izvrtine povečuje procesno varnost. Navedeno razmerje L/D ustreza minimalni dosegljivi globini vrtanja z ustreznim svedrom za globoke izvrtine.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse
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
    ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico