• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Foret long carbure monobloc GARANT Master Steel DEEP, queue cylindrique DIN 6535 HA 20×D, TiAlN, ⌀ DC j6​​​​​​​: 11mm

Réf.: 123890 11
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
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC j6​​​​​​​ (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Revêtement TiAlN
Classe de tolérance ISO j6
Diamètre des dents, min. Dc min. 11 mm
Longueur totale L 298 mm
Longueur des goujures Lc 247 mm
Diamètre de queue DS 12 mm
Nombre de lèvres Z 2
Angle, 1er étage 138 degré
Arrosage interne oui, à 40 bars
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image Standard
Longueur queue LS 45 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,011 mm
Type de queue HA
Lubrifiant oui
Série Master Steel
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 2,111 mm
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 30 degré
Pas d’hélice 59,855 mm
Type d’affûtage A
Désignation du produit (type) H
Foret pilote nécessaire oui
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité carbure monobloc
Groupe d’usinage P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Classe de tolérance j6
Longueur de col A 253 mm
Longueur utile L1 230,5 mm
Longueur fonctionnelle 295,889 mm
Poids 489 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur vert
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Exécution (×D) 20×D
Profondeur de perçage maximale recommandée 230,5 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 123890 11
EAN / GTIN 4062406268312
Réf. fabricant 123890 11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
105
Acier < 1100 N/mm²
P
105
Acier < 1400 N/mm²
P
85
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
Fonte GG(G)
K
110
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Excellente évacuation des copeaux grâce au pas d'hélice différentiel des goujures, bagues de guidage et listels supplémentaires pour des alésages d'une précision maximale. Sécurité de processus maximale grâce aux outils parfaitement adaptés les uns aux autres du système global. Perçage jusqu'à la profondeur maximale sans co-pilote. Stabilité de l'outil nettement accrue grâce à l'âme extrêmement renforcée. Des volumes de copeaux accrus et des durées de vie exceptionnelles garantissent un processus de perçage économique de haut niveau.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Pour une utilisation sûre des forets longs 16×D, il est nécessaire d’effectuer un pré-centrage avec 121068 – 121121 ou un alésage pilote d’au moins 4×D avec le foret pilote 122736. Pour les perçages profonds à partir de 20×D, il est indispensable d’effectuer un alésage pilote à la profondeur de perçage maximale à l’aide du foret pilote 122736. La réalisation d’un alésage pilote augmente la sécurité du processus. Le rapport L/D indiqué correspond à la profondeur de perçage minimale possible avec le foret long correspondant.

Téléchargements et documents

Produits adaptés