• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master Steel Burghiu de înaltă performanță din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 11mm

Cod articol.: 123240 11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard Werksnorm
Strat de acoperire TiAlN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 11 mm
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea totală L 204 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 156 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Unghi, prima etapă 135 grad
Unghiu spirală min. 30 grad
Denumirea produsului (tip) H
Răcire interioară da, cu 25 bar
Număr de tăişuri Z 2
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Steel
Denumirea producătorului GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01200115
Formular de înregistrare Standard
Lungimea tijei LS 45 mm
Tip de coadă HA
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 2,28 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Pas în spirală 59,9 mm
Formă şlefuire A
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 159 mm
Lungime utilă L1 139,5 mm
Lungime funcţională 201,72 mm
Greutate 335 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 12×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 139,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 123240 11
EAN / GTIN 4069515030519
Număr producător 123240 11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
130
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
110
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
95
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Design robust al burghiului și ascuțire specială optimizată pentru cea mai bună formare posibilă a așchiilor și ruperea sigură a așchiilor, concomitent cu valori de avans crescute. Microgeometrie avansată, formă convexă a muchiilor de tăiere și șlefuire conică a mantalei pentru o stabilitate suplimentară a marginii principale de tăiere. Geometrie optimizată a canelurii și geometrie frontală patentată pentru îndepărtarea sigură a așchiilor din oţel și fontă. Acoperire de înaltă performanţă de ultimă generaţie.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghielor 12×D este necesară centrarea prealabilă cu Cod 121068121130.
Forma HB și HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 123241.
Comandaţi forma HE: cu Cod 123240 + 129100HE .

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate