GARANT Master Steel Burghiu de înaltă performanță din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HA TiAlN

Cod articol.: 123240
40 variante
Notă: Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC. Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghielor 12×D este necesară centrarea prealabilă cu Cod 121068 – 121130. Forma HB și HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA. Forma HB: se comandă cu Cod 123241. Comandaţi forma HE: cu Cod 123240 + 129100HE .
  • Serie: Master Steel
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Proiectarea sculei: Metal greu solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Tip de prindere: Cep
  • Formular de înregistrare: Arbore neted
  • Tip prindere: Coadă cilindrică
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Material tăiș: Carbură
  • Strat de acoperire: TiAlN
  • Grupa de aşchiere: K (fontă), P (oţel)
  • Răcire interioară: da, cu 25 bar
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: h7
  • Clasa de toleranță la prindere: h6
  • Clasa de toleranță ISO: h7
  • Standard: Werksnorm
  • Număr de tăişuri: 2
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Versiune (×D): 12×D
  • Aer: recomandat
  • Burghiu pilot necesar: da
  • Tip de coadă: HA
  • Unghi, prima etapă: 135 grad
Filtru