• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,2mm

Artikel-Nr.: 123040 4,2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Beschichtung TiAlN
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 4,2 mm
Toleranzklasse ISO h7
Länge gesamt L 81 mm
Spannutenlänge Lc 43 mm
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Winkel, 1. Stufe 135 Grad
Spiralwinkel, min. 30 Grad
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Anzahl Schneiden Z 2
Inhalt Einzelteil
Vorschub f 0,14 mm/U
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00600115
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 36 mm
Schaftausführung HA
Luft geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Master Steel
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 0,87 mm
Drallrichtung rechts
Spiralsteigung 22,9 mm
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h7
Nutzlänge L1 36,7 mm
Funktionslänge 80,13 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Vollbohrer
Ausführung (×D) 8×D
empfohlene maximale Bohrtiefe 36,7 mm
Vorschub in Stahl < 1100 N/mm2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 123040 4,2
EAN / GTIN 4069515029742
Herstellernummer 123040 4,2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
130
Stahl < 750 N/mm²
P
120
Stahl < 900 N/mm²
P
110
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
Stahl < 1400 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
95
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Bohrerausführung und optimierte Spezialausspitzung für bestmögliche Spanformung und sicheren Spanbruch bei gleichzeitig erhöhten Vorschubwerten. Weiterentwickelte Mikrogeometrie, konvexe Schneidenform und Kegelmantelanschliff für zusätzliche Stabilität der Hauptschneide. Optimierte Spannutgeometrie und patentierte Stirngeometrie für prozesssichere Spanabfuhr in Stahlwerkstückstoffen und Guss. Hochleistungsbeschichtung der neuesten Generation.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 123041 bestellen.
Form HE: mit Nr. 123040 + 129100 HE bestellen.