• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Uni Hero Burghiu din carbură cu ax cilindric DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 6mm

Cod articol.: 123020 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
162 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard Werksnorm
Strat de acoperire TiAlSiN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 6 mm
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea totală L 95 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 57 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Unghi, prima etapă 140 grad
Unghiu spirală min. 30 grad
Răcire interioară da, cu 25 bar
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Lubrifiant de răcire da
Serie Uni
Denumirea producătorului GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600115
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Lungimea tijei LS 38 mm
Tip de coadă HA
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru corp D4 6 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1,09 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Pas în spirală 30 mm
Formă şlefuire A
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h7
Lungime activă A 61 mm
Lungime utilă L1 49 mm
Lungime funcţională 61 mm
Greutate 37 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 8×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 48 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 123020 6
EAN / GTIN 4069515013130
Număr producător 123020 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
140
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
150
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
115
Oţel < 900 N/mm²
P
110
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
95
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Universalitate și economie maximă într-o singură unealtă. Design robust al sculei și design convex-concav al muchiei de tăiere pentru o stabilitate optimă a sculei și un comportament de rupere a așchiilor într-o gamă largă de materiale. Geometrie specială a camerei aşchiilorși camere de aşchii lustruite pentru evacuarea ideală a aşchiilor și fiabilitate maximă a procesului. Acoperire TiAlSiN ultra-netedă de înaltă performanță pentru reducerea eficientă a uzurii și a formării muchiilor de tăiere.

Notă:

Lungime canelură LC= L2+ 1,5× DC.
Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 123021.
Forma HE: se va comanda cu nr. 123020 și 129100HE.
Articole cu prețuri în paranteze: Timp de livrare diferit și cantitate minimă de comandă 3 bucăți.