Foret carbure monobloc à queue cylindrique GARANT Uni Hero DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 6mm

Réf.: 123020 6
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
179 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui, à 25 bars
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, axiale sur cercle de trous
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale oblique
Lubrifiant oui
Série Uni Hero
Référence fabricant GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00600115
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0060 mm
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue 6 mm
Longueur de queue 38 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,009 mm
Diamètre des dents, min. 6 mm
Diamètre des dents, max. 6 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO h7
Diamètre de corps 6 mm
Longueur des goujures 57 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 1,09 mm
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 30 degré
Angle, 1er étage 140 degré
Type d’affûtage A
Nuance de coupe carbure monobloc
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Revêtement TiAlN
Interface interface 1
Longueur utile 49 mm
Longueur totale 95 mm
Longueur fonctionnelle 61 mm
Poids 37 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 123020 6
EAN / GTIN 4069515013130
Réf. fabricant 123020 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
140
Alu (à copeaux courts)
N
150
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
115
Acier < 900 N/mm²
P
110
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
Fonte GG(G)
K
95
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Polyvalence et rentabilité maximales dans un seul outil. Conception robuste de l’outil et arête de coupe convexe-concave arquée pour une excellente stabilité de l’outil et un bris de copeaux optimal dans un large éventail de matériaux. Géométrie spéciale des goujures et goujures polies pour une évacuation parfaite des copeaux et une sécurité de processus maximale. Revêtement hautes performances TiAlSiN ultra-lisse pour une réduction efficace de l’usure et de la formation d’arêtes rapportées.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC= L2+ 1,5× DC.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec le code art. 123021.
Type HE: commander avec les codes art. 123020 et 129100HE.
Articles avec prix entre parenthèses: délai de livraison différent et quantité minimum de commande de 3 pièces.