• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Uni Hero Burghiu din carbură cu ax cilindric DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 12mm

Cod articol.: 123020 12
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
202 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da, cu 25 bar
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axială pe cercul de șurub
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată
Lubrifiant de răcire Da
Denumirea producătorului GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01200115
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0120 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Lungimea cozii LS 48 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,011 mm
Tip de coadă HA
Diametru de tăiere, min. Dc min. 12 mm
Diametru de tăiere, max. Dc max. 12 mm
Configurabil Nein
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h7
Diametru corp D4 12 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 2,18 mm
Număr de tăişuri Z 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 30 grad
Pas în spirală 30 mm
Unghi, prima etapă 140 grad
Formă şlefuire A
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător VHM
Strat de acoperire TiAlSiN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 118 mm
Lungime utilă L1 97 mm
Lungimea totală L 162 mm
Lungime funcţională 118 mm
Greutate 276 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 123020 12
EAN / GTIN 4069515013192
Număr producător 123020 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
140
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
150
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
115
Oţel < 900 N/mm²
P
110
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
95
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Universalitate și economie maximă într-o singură unealtă. Design robust al sculei și design convex-concav al muchiei de tăiere pentru o stabilitate optimă a sculei și un comportament de rupere a așchiilor într-o gamă largă de materiale. Geometrie specială a camerei aşchiilorși camere de aşchii lustruite pentru evacuarea ideală a aşchiilor și fiabilitate maximă a procesului. Acoperire TiAlSiN ultra-netedă de înaltă performanță pentru reducerea eficientă a uzurii și a formării muchiilor de tăiere.

Notă:

Lungime canelură LC= L2+ 1,5× DC.
Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 123021.
Forma HE: se va comanda cu nr. 123020 și 129100HE.
Articole cu prețuri în paranteze: Timp de livrare diferit și cantitate minimă de comandă 3 bucăți.