• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 9,4mm

Artikel-Nr.: 122701 9,4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 L
Beschichtung TiAlSiN
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 9,4 mm
Toleranzklasse ISO h7
Länge gesamt L 103 mm
Spannutenlänge Lc 61 mm
Durchmesser Schaft DS 10 mm
Winkel, 1. Stufe 140 Grad
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Anzahl Schneiden Z 2
Inhalt Einzelteil
Vorschub f 0,21 mm/U
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01001015
Aufnahmeform gerade Spannfläche
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 10 mm
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 41,8 mm
Schaftausführung HB
Luft bedingt geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Uni
Herstellerbezeichnung GARANT Uni Hero VHM-Bohrer
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Körperdurchmesser D4 9,4 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 1,71 mm
Drallrichtung rechts
Spiralsteigung 30 mm
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h7
Nutzlänge L1 51 mm
Funktionslänge 83 mm
Gewicht 117 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Formbuchstabe Normnummer L
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Farbring orange
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Vollbohrer
Ausführung (×D) 6×D
empfohlene maximale Bohrtiefe 46,9 mm
Vorschub in Stahl < 1100 N/mm2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 122701 9,4
EAN / GTIN 4069515034005
Herstellernummer 122701 9,4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
190
Alu (kurzspanend)
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
140
Stahl < 1100 N/mm²
P
110
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Maximale Universalität und Wirtschaftlichkeit in einem Werkzeug. Robuste Werkzeugausführung und konvex-konkav geschwungene Schneidenausführung für ein Optimum aus Werkzeugstabilität und Spanbruchverhalten in einem breiten Materialeinsatzspektrum. Spezielle Spanraumgeometrie und polierte Spanräume für eine ideale Spanabfuhr und höchste Prozesssicherheit. Ultraglatte TiAlSiN-Hochleistungsbeschichtung zur effektiven Reduktion von Verschleiß und Aufbauschneidenbildung.

Hinweis:

Spannutlänge LC= L2+1,5 × DC.