• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca MDI con mango cilíndrico GARANT Uni Hero DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 9,4mm

Número de artículo: 122701 9,4
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
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Norma DIN 6537 L
Recubrimiento TiAlSiN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 9,4 mm
Clase de tolerancia ISO h7
Longitud total L 103 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 61 mm
Diámetro del mango DS 10 mm
Ángulo, 1.er escalón 140 grados
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Avance f 0,21 mm/rev.
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01001015
Forma de asiento Superficie de sujeción recta
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 10 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 41,8 mm
Ejecución del mango HB
Aire adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante sí
Serie Uni
Denominación del fabricante GARANT Uni Hero VHM-Bohrer
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro del cuerpo D4 9,4 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,71 mm
Sentido de torcimiento derecha
Paso helicoidal 30 mm
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h7
Longitud útil L1 51 mm
Longitud funcional 83 mm
Peso 117 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Letra de la forma, número de norma L
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color naranja
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Ejecución (×D) 6×D
Profundidad máxima de perforación recomendada 46,9 mm
Avance en acero < 1100 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 122701 9,4
EAN / GTIN 4069515034005
Número del fabricante 122701 9,4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
190
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
130
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Máxima universalidad y rentabilidad en una sola herramienta. Diseño robusto de la herramienta y diseño de vanguardia curvado convexo-cóncavo para una estabilidad óptima de la herramienta y buen comportamiento de rotura de la viruta en una amplia gama de materiales. Geometría especial de la cámara de virutas y cámaras de virutas pulidas para una evacuación ideal de virutas y la máxima fiabilidad del proceso. Revestimiento de alto rendimiento TiAlSiN ultrafino para reducir eficazmente el desgaste y la formación de rebabas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC= L2+1,5 × DC.