{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ nominal DC | 19,5 mm | |
| Strat de acoperire | DLC | |
| Materialul sculei | Carbura | |
| Standard | DIN 6537 L | |
| Execuţie | 6×D | |
| Tip | W | |
| Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Unghiul la vârf | 135 grad | |
| adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 71,8 mm | |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
| Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Semistandard | da | |
| Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 mm | |
| Lungimea totală L | 153 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 20 mm | |
| Toleranţa arborelui | h6 | |
| Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,7 mm/rot | |
| Inel colorat | galben | |
| Tip produs | Burghiu elicoidal |
| Cod articol | 122602 19,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197753410 | |
| Număr producător | 122602 19,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |