• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu elicoidal din carbură extra scurt, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,4mm

Cod articol.: 122151 7,4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard DIN 6539
Strat de acoperire TiAlN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 7,4 mm
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea totală L 74 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 34 mm
Diametrul cozii DS 7,4 mm
Unghi, prima etapă 118 grade
Unghiu spirală min. 30 grade
Denumirea produsului (tip) N
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Avans f 0,11 mm/rot
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00740105
Formular de înregistrare Arbore neted
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h7
Lungimea tijei LS 40 mm
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Spiralbohrer extra kurz
Diametru de tăiere, max. Dc max. 7,4 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Sens de torsionare pe dreapta
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h7
Lungime utilă L1 25 mm
Lungime funcţională 71,7 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu solid
Adâncime maximă de găurire recomandată 22,9 mm
Avans in oțel < 1100 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 122151 7,4
EAN / GTIN 4045197748638
Număr producător 122151 7,4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
260
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Conform DIN 6539 (extra scurt).
⌀ nominal şi ⌀ cozii sunt identice.
Strat de acoperire TiAlN pentru performanţe superioare.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Prindere fără risc de alunecare în mandrina Cod 341050 cu fălci diamantate.