{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | Nein | |
| Denumirea producătorului | VHM-Spiralbohrer extra kurz | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00310105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0031 mm | |
| Diametrul cozii | 3,1 mm | |
| Diametru de tăiere, min. | 3,1 mm | |
| Diametru de tăiere, max. | 3,1 mm | |
| Configurabil | Nein | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranță ISO | h7 | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 18 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 1 mm | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiu spirală min. | 30 grad | |
| Unghi, prima etapă | 118 grad | |
| Denumirea produsului (tip) | N | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 23 mm | |
| Lungime utilă | 14 mm | |
| Lungime funcţională | 48 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 6539 | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 122151 3,1 | |
| EAN / GTIN | 4045197748225 | |
| Număr producător | 122151 3,1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |