• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu elicoidal din carbură extra scurt, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,9mm

Cod articol.: 122151 2,9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
213 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard DIN 6539
Strat de acoperire TiAlN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 2,9 mm
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea totală L 46 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 16 mm
Diametrul cozii DS 2,9 mm
Unghi, prima etapă 118 grad
Unghiu spirală min. 30 grad
Denumirea produsului (tip) N
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Spiralbohrer extra kurz
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Lungimea tijei LS 30 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,9 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h7
Lungime activă A 21 mm
Lungime utilă L1 12 mm
Lungime funcţională 45,1 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu solid
Adâncime maximă de găurire recomandată 11,7 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 122151 2,9
EAN / GTIN 4045197748201
Număr producător 122151 2,9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
260
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Conform DIN 6539 (extra scurt).
⌀ nominal şi ⌀ cozii sunt identice.
Strat de acoperire TiAlN pentru performanţe superioare.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Prindere fără risc de alunecare în mandrina Cod 341050 cu fălci diamantate.