Burghiu elicoidal din carbură extra scurt, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,4mm

Cod articol.: 122151 5,4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Denumirea producătorului VHM-Spiralbohrer extra kurz
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0054 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii 5,4 mm
Lungimea cozii 38 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 6 mm
Diametru de tăiere, min. 5,4 mm
Diametru de tăiere, max. 5,4 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h7
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1,7 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 32 grad
Unghi, prima etapă 118 grad
Denumirea produsului (tip) N
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM
Strat de acoperire TiAlN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 33 mm
Lungime utilă 22 mm
Lungimea totală 66 mm
Lungime funcţională 64,3 mm
Greutate 15 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6539
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu solid
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 122151 5,4
EAN / GTIN 4045197748454
Număr producător 122151 5,4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
260
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Conform DIN 6539 (extra scurt).
⌀ nominal şi ⌀ cozii sunt identice.
Strat de acoperire TiAlN pentru performanţe superioare.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Prindere fără risc de alunecare în mandrina Cod 341050 cu fălci diamantate.