• A surcharge was added to this item price.

Foret spécial en carbure monobloc DIN 6535 HA, non revêtu, ⌀ DC ±0,003: 3,01mm

Réf.: 121201 3,01
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC ±0,003 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant non
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0040 mm
Classe de tolérance de barre h$06
Diamètre de queue DS 4 mm
Longueur de queue LS 36 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 4,992 mm
Diamètre de barre, dimension supérieure 5 mm
Type de queue HA
Diamètre des dents, min. Dc min. 3,01 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Tolérance de fabrication min. -0,003 mm
Tolérance de fabrication max. 0,003 mm
Longueur des goujures Lc 28 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,868 mm
Nombre de lèvres Z 1
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 17 degré
Angle, 1er étage 120 degré
Type d’affûtage N
Nuance de coupe carbure monobloc
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Longueur de col A 30 mm
Longueur utile L1 23 mm
Longueur totale L 66 mm
Longueur fonctionnelle 66 mm
Poids 8,4 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur sans
Type de produit foret
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 121201 3,01
EAN / GTIN 4045197715562
Réf. fabricant 121201 3,01
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

PMMA Acrylique
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Foret de précision hélicoïdal pour les plastiques. L’autocentrage par la géométrie de coupe à 1 dent permet d’obtenir une précision de mesure maximale. Goujures hélicoïdales polies pour une évacuation optimale des copeaux. Possibilité de respecter la plage de tolérances IT7 du ⌀ d’entrée au ⌀ de sortie grâce à l’amincissement spécial.Tolérance: ⌀ nominal ±0,003 mm.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec le code art. 121201 + 129100HB.
Type HE: commander avec le code art. 121201 + 129100HE.