• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Speciální TK vrták DIN 6535 HA, bez povlaku, ⌀ DC ±0,003: 3,01mm

Artiklové číslo: 121201 3,01
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
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC ±0,003 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma Werksnorm
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 3,01 mm
Celková délka L 66 mm
Délka upínací drážky Lc 28 mm
Průměr hřídele DS 4 mm
Úhel, 1. stupeň 120 stupně
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 1
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,1 mm/ot.
Mokré maximální omezené použití
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00400115
Formulář záznamu Hladký dřík
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Spezialbohrer DIN 6535 HA
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Tolerance výrobce min. -0,003 mm
Tolerance výrobce max. 0,003 mm
Směr šroubovice pravý
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Horní rozměr jmenovitého průměru 0,003 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr -0,003 mm
Užitná délka L1 23 mm
Funkční délka 66 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 5×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 23,5 mm
Posuv v PEEK

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 121201 3,01
EAN / GTIN 4045197715562
Číslo výrobce 121201 3,01
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

PMMA Akryl
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Spirálový přesný vrták na plasty. Samostředění díky 1břité geometrii má za následek nejvyšší stálost rozměrů. Leštěné spirálové drážky pro optimální odvádění třísek. Dodržení tolerančního pásma IT7 od ⌀ vstupu až do ⌀ výstupu díky speciálnímu zašpičatění možné.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte s č. 121201 + 129100HB.
Typ HE: Objednávejte s č. 121201 + 129100HE.