Burghiu din carbură, cu coadă cilindrică, pentru CNC GARANT Master Steel Feed 155° DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h6: 4mm

Cod articol: 121130 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h6 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Unghiul la vârf: 155
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Toleranţa arborelui h6
⌀ nominal DC 4 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Toleranţă ⌀ nominal h6
Unghiul la vârf 155 grad
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Număr de dinţi Z 3
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 6 mm
Lungimea totală L 55 mm
⌀ cozii Ds 4 mm
Adâncime găurire 0,24 mm - 0,4 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,12 mm/rot
Inel colorat fără
Serie Master Steel
Tip produs Burghiu de centruire

Identificare și clasificare

Cod articol 121130 4
EAN / GTIN 4045197886972
Număr producător 121130 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
260
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
220
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
Oţel < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fontă
K
120
GGG
K
80
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu de centrare cu 3 tăişuri, cu precizie mare de poziţionare şi unghi special de155° la vârf, pentru burghiul GARANT Master Steel Feed. Cea mai bună tehnologie din industrie în ceea ce privește tăişul transversal garantează o autocentrare optimă şi permite şi găurirea de centrare pe suprafeţe denivelate.

Notă:

Formele HB şi HE sunt disponibile la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 121130 + 129100 HB.
Forma HE: se comandă cu Cod 121130 + 129100 HE.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate