Filieră SK UNF 3/8-24 2A 27 x 11 mm

Cod articol.: 120584
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de filet UNF
Diametru nominal al filetului în inch D 0,375 inch
Număr de paşi pe inch 24
Clasă de toleranţă filete 2A
Material tăiș HSS
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară
Tip produs Filieră

Identificare și clasificare

Cod articol 120584
EAN / GTIN 4046122481323
Număr producător 120584
L-Număr L10150 701
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descriere

Descriere:

Filieră / SK UNF 3/8
- 24 toleranță 2A

Filieră

DIN 382 pentru tăierea și recuperarea filetelor deteriorate sau pentru filetarea în zone dificile.