Filière SK UNF 3/8-24 2A 27 x 11 mm

Réf.: 120584
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
Type de filetage UNF
Diamètre nominal de filetage, pouce D 0,375 pouce
Nombre de filets par pouce 24
Classe de tolérance de filetage 2A
Nuance de coupe HSS
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage filetage extérieur
Type de produit Filières

Identification et classification

Référence article 120584
EAN / GTIN 4046122481323
Réf. fabricant 120584
Article hors catalogue L10150 701
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Description

Description:

Filière hexagonal / SK UNF 3/8-24 tolérance 2A

Ecrous hexagonaux
DIN 382

Pour le recoupement et la récupération de filets endommagés ou pour la coupe de filets dans des endroits difficiles