SK UNF 3/8-24 2A 27 x 11 mm

Número de artículo: 120584
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de rosca UNF
Diámetro nominal de la rosca, pulgadas D 0,375 pul
Número de pasos por pulgada 24
Clase de tolerancia de la rosca 2A
Material de corte HSS
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Roscado exterior
Tipo de producto Terrajas

Identificación y clasificación

Número de artículo 120584
EAN / GTIN 4046122481323
Número del fabricante 120584
Número L L10150 701
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descripción

Descripción:

Terrajas para roscar hexagonal / SK UNF 3/8-24 tolerancia 2A

Tuercas hexagonales
DIN 382

Para cortar y recuperar roscas dañadas o para cortar roscas en lugares difíciles