1 pereche de cuţite de schimb pentru 12 21 180

Cod articol.: 12 29 180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 12 29 180
EAN / GTIN 4003773022152
Număr producător 12 29 180
L-Număr L70010 646
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • cu lamele interschimbabile pentru patru (adaptate la diametru) sau șase (adaptate la secțiuni) secțiuni diferite ale conductorilor
  • nici o deteriorare a conductorului din cauza lamelelor de formă precisă la sol, chiar și firele cu fire fine sunt dezbrăcate ușor
  • Fălcile de prindere mențin ferm firul în timpul dezizolării
  • cu opritor de lungime reglabil pentru lungimi egale de decapare pentru lucrări în serie
  • un resort de presiune readuce cleștele în poziția inițială

Caracteristică:

  • AWG: 20 - 18 / 18 / 18 / 16 / 14 / 14 / 12 / 10