1 paar reservemessen voor 12 21 180

Artikelnummer: 12 29 180
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 12 29 180
EAN/GTIN 4003773022152
Nummer fabrikant 12 29 180
L-nummer L70010 646
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • met verwisselbare bladen voor vier (afgestemd op diameter) of zes (afgestemd op doorsnede) verschillende geleiderdoorsneden
  • geen schade aan de geleider door precies geaarde messen, zelfs fijndradige draden worden voorzichtig gestript
  • Klembekken houden de draad stevig vast tijdens het strippen
  • met instelbare lengteaanslag voor gelijke striplengten bij seriewerk
  • een drukveer brengt de tang terug in zijn oorspronkelijke positie

Kenmerk:

  • AWG: 20 - 18 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10

Downloads en documenten