Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm, ⌀ DC: 43mm

Cod articol.: 119000 43
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Diametru de tăiere, min. Dc min. 43 mm
Lungime utilă L1 35 mm
Lungimea totală L 77 mm
Configurabil nu
Tip produs Carotă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 119000 43
EAN / GTIN 4014586240305
Număr producător 63127117019
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Tabel de aplicaţii

Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Carotă din carbură de înaltă performanțăcu suport QuickIN. Pentru o durată de viață maximă a sculei și o performanță excelentă de tăiere.
Lungime totală: 77 mm pentru toate dimensiunile carotelor.

Adaptat pentru:

Mașini de carotat FEIN cu suport QuickIN pentru schimbarea rapidă și fără cheie a sculelor. Cu adaptor potrivit și pentru alte mărci. Carota prelucrează doar un inel subţire de material, economisind astfel aprox. 40% − 60% din timpul destinat procesului de aşchiere.

Livrare:

Fără vârf ejector.

Notă:

Pentru maşinile de carotat FEIN, a se vedea codurile 076520, 076525, grupa nr. 0 − Echipamente pentru atelier.
La utilizarea carotelor cu codurile 119000 şi 119010 este necesar vârful de centrare cu codul 119019.