Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm, ⌀ DC: 43mm

Número de artículo: 119000 43
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
168 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MD
Diámetro del filo, mín. Dc min. 43 mm
Longitud útil L1 35 mm
Longitud total L 77 mm
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie HM Ultra
Configurable no
Empleo con tipo de perforación Agujero pasante
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Fresa de corona
Contenido pieza única
Profundidad de corte máx. L2 35 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 119000 43
EAN / GTIN 4014586240305
Número del fabricante 63127117019
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Tablas de Aplicación

Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG (G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de corona de metal duro de alto rendimiento con alojamiento QuickIN. Para una vida útil más alta y una excelente capacidad de mecanizado.
Longitud total: 77 mm en todos los tamaños de barrena.

Idóneo para:

Taladradoras de corona hueca FEIN con alojamiento QuickIN para cambios de herramientas rápidos y sin llave. Con adaptador también adecuado para otras marcas. La barrena sacanúcleos mecaniza sólo un anillo de material por arranque de viruta, con lo que se ahorra aprox. un 40 % − 60 % de tiempo.

Volumen de suministro:

Sin espiga de centrado.

Nota:

Taladradora de corona hueca FEIN, ver n.° 076520; 076525 grupo 0 − uso en taller.
Al utilizar la fresa de corona n.° 119000 y 119010 se necesita la espiga de centrado n.° 119019.