{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 13 mm | |
| Lungime utilă L1 | 35 mm | |
| Lungimea totală L | 77 mm | |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiţii | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | HM Ultra | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 13 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Carotă | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 35 mm |
| Cod articol | 119000 13 | |
| EAN / GTIN | 4014586240008 | |
| Număr producător | 63127087013 | |
| Producător/responsabil | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |