Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm, ⌀ DC: 36mm

Cod articol.: 119000 36
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Diametru de tăiere, min. Dc min. 36 mm
Lungime utilă L1 35 mm
Lungimea totală L 77 mm
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie HM Ultra
Configurabil nu
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Carotă
Cuprins o singură parte
Adâncime de tăiere max. L2 35 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 119000 36
EAN / GTIN 4014586240237
Număr producător 63127110014
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Tabel de aplicaţii

Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Carotă din carbură de înaltă performanțăcu suport QuickIN. Pentru o durată de viață maximă a sculei și o performanță excelentă de tăiere.
Lungime totală: 77 mm pentru toate dimensiunile carotelor.

Adaptat pentru:

Mașini de carotat FEIN cu suport QuickIN pentru schimbarea rapidă și fără cheie a sculelor. Cu adaptor potrivit și pentru alte mărci. Carota prelucrează doar un inel subţire de material, economisind astfel aprox. 40% − 60% din timpul destinat procesului de aşchiere.

Livrare:

Fără vârf ejector.

Notă:

Pentru maşinile de carotat FEIN, a se vedea codurile 076520, 076525, grupa nr. 0 − Echipamente pentru atelier.
La utilizarea carotelor cu codurile 119000 şi 119010 este necesar vârful de centrare cu codul 119019.