Kärnborr HM Skärdjup 35 mm 36 mm

Art-nr: 119000 36
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 36 mm
Skärmaterial VHM
Färgring Utan
Produktslag Kärnhålsborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 119000 36
EAN/GTIN 4014586240237
Tillverkarens nummer 63127110014

Användningstabell

Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Högkapacitets-hårdmetall-kärnborr med QuickIN-fäste. För maximal livslängd och utmärkt bearbetningsprestanda.
Totallängd: 77 mm för alla borrdimensioner.

Passar till:

FEIN kärnborrmaskiner med QuickIN-fäste för snabbt nyckellöst verktygsbyte. Med adapter också lämplig för andra märken. Kärnborret avverkar bara en enda materialring, vilket sparar cirka 40 %−60 % tid.

Leveransinnehåll:

Utan centrerstift.

Anmärkning:

FEIN kärnborrmaskiner, se nr 076520/076524/076526 grupp 0 − verkstadsutrustning.
När kärnborr nr 119010 och 119000 används, behövs centreringsstiftet nr 119019.
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
    ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen