Carotă din carbură plat 60 mm

Cod articol: 118500 60
La cerere
În stoc
312 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Coadă tip: Coadă cu trei suprafeţe de prindere
  • Toleranţă ⌀: −0,05 / 0,1

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 60 mm
Execuţie plat
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Coadă tip Coadă cu trei suprafeţe de prindere
⌀ cozii 13 mm
Toleranţă ⌀ −0,05 / 0,1 mm
Lungime L 8 mm
Inel colorat fără
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 118500 60
EAN / GTIN 4045197037510

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafit, GRP, CRP
N
80
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Coroană pentru găurit şi coadă dintr-o singură bucată (călite), care conferă stabilitate extraordinară şi asigură concentricitate perfectă.
Plăcuţele înguste din HM cu unghi de aşchiere pozitiv şi unghi de aşezare mare garantează un randament optim de tăiere atunci când presiunea de tăiere este redusă.
Burghiu de centrare schimbabil, coadă cu 3 suprafeţe de prindere.
Lăţimea de tăiere 2 mm pentru toate dimensiunile. Toleranţă ⌀: + 0,10 / – 0,05 mm.
Dimensiune L: toate Ref. = 8 mm

Aplicaţie:

Pentru utilizarea pe maşini staţionare. Recomandat pentru materiale plastice armate cu fibre (CRP şi GRP).
Doar pentru materiale plate cu o grosime de maxim 4 mm.
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
    ⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături