• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Carotă din carbură plat, ⌀ DC: 32mm

Cod articol.: 118500 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
346 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de tăiat găuri
Diametru de tăiere, min. Dc min. 32 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Material tăiș Carbură
Umiditate maximă indicat în anumite condiţii
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Prelucrare uscată recomandat
Lubrifiant de răcire da
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Toleranța producătorului min. -0,05 mm
Toleranța producătorului max. 0,1 mm
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); O (altele); P (oţel)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat Fără
Adâncime maximă de găurire recomandată 4 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 118500 32
EAN / GTIN 4045197037244
Număr producător 118500 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafit, GRP, CRP
N
80
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Coroană pentru găurit şi coadă dintr-o singură bucată (călite), care conferă stabilitate extraordinară şi asigură concentricitate perfectă.
Plăcuţele înguste din HM cu unghi de aşchiere pozitiv şi unghi de aşezare mare garantează un randament optim de tăiere atunci când presiunea de tăiere este redusă.
Burghiu de centrare schimbabil, coadă cu 3 suprafeţe de prindere.
Lăţimea de tăiere 2 mm pentru toate dimensiunile. Toleranţă ⌀: + 0,10 / – 0,05 mm.
Dimensiune L: toate Ref. = 8 mm

Aplicaţie:

Pentru utilizarea pe maşini staţionare. Recomandat pentru materiale plastice armate cu fibre (CRP şi GRP).
Doar pentru materiale plate cu o grosime de maxim 4 mm.