{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ nominal DC | 105 mm | |
| Execuţie | plat | |
| Materialul sculei | Carbura | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
| ⌀ cozii | 13 mm | |
| Toleranţă ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | |
| Lungime L | 8 mm | |
| Inel colorat | fără | |
| Tip produs | Carote |
| Cod articol | 118500 105 | |
| EAN / GTIN | 4045197037619 | |
| Număr producător | 118500 105 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |