Carotă din carbură plat, ⌀ DC: 26mm

Cod articol: 118500 26
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Coadă tip: Coadă cu trei suprafeţe de prindere
  • Toleranţă ⌀: −0,05 / 0,1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 26 mm
Execuţie plat
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Coadă tip Coadă cu trei suprafeţe de prindere
⌀ cozii 10 mm
Toleranţă ⌀ −0,05 / 0,1 mm
Lungime L 8 mm
Inel colorat fără
Tip produs Carote

Identificare și clasificare

Cod articol 118500 26
EAN / GTIN 4045197037183
Număr producător 118500 26
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafit, GRP, CRP
N
80
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Coroană pentru găurit şi coadă dintr-o singură bucată (călite), care conferă stabilitate extraordinară şi asigură concentricitate perfectă.
Plăcuţele înguste din HM cu unghi de aşchiere pozitiv şi unghi de aşezare mare garantează un randament optim de tăiere atunci când presiunea de tăiere este redusă.
Burghiu de centrare schimbabil, coadă cu 3 suprafeţe de prindere.
Lăţimea de tăiere 2 mm pentru toate dimensiunile. Toleranţă ⌀: + 0,10 / – 0,05 mm.
Dimensiune L: toate Ref. = 8 mm

Aplicaţie:

Pentru utilizarea pe maşini staţionare. Recomandat pentru materiale plastice armate cu fibre (CRP şi GRP).
Doar pentru materiale plate cu o grosime de maxim 4 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă