{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Corona de perforación | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 32 mm | |
| Diámetro del mango DS | 10 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Húmedo máximo | adecuado con restricciones | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Tolerancia del fabricante mín. | -0,05 mm | |
| Tolerancia del fabricante máx. | 0,1 mm | |
| Empleo con tipo de perforación | Agujero pasante | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); O (otros); P (acero) | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Norma | Werksnorm | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Profundidad máxima de perforación recomendada | 4 mm | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 118500 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197037244 | |
| Número del fabricante | 118500 32 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |