Pistol de suflat de înaltă performanță „Typhoon”, duză standard, G 1/4 interior

Cod articol.: 118124
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Racord filetat BSP
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Presiune de lucru maxim 10 bar
Denumirea producătorului Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon«
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Materialul carcasei aluminiu
Temperatură de intrare min. -10 °C
Temperatură de intrare max. 50 °C
Recomandat pentru aer comprimat
Dimensiuni M10
Material conexiune Aluminiu
Tip produs Pistol cu jet de aer
Presiune de funcționare max. 10 bar
Furtun inclus nu
Tipul conexiunii Filete

Identificare și clasificare

Cod articol 118124
EAN / GTIN 4047322070218
Număr producător 118124
L-Număr L00970 1485
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Pistol de suflare de înaltă performanță „Typhoon” cu duză standard, aluminiu, temperatură de funcționare -10 °C până la 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 interior. Pistol de suflare de înaltă performanță, reglabil în trepte continue, ușor și ergonomic, cu putere de suflare extrem de mare. În comparație cu pistoalele standard obișnuite, „Typhoon” are o putere de suflare de aproximativ 3 ori mai mare și este ușor și sigur de manevrat chiar și la presiune maximă. Pentru suflarea locurilor greu accesibile sunt disponibile tuburi de prelungire. În combinație cu duzele de siguranță, acest pistol îndeplinește o multitudine de posibilități de utilizare și cerințe tehnice de siguranță.

Caracteristică:

  • Duză: 1/2″ - 27 UNS
  • Tipul duzei: duză standard
  • Material: Aluminiu
  • Pârghie manuală: Aluminiu turnat sub presiune
  • Tip conectare: G 1/4 IG
  • Filet de conectare: G1/4
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate