Vysokovýkonná Ofukovací pistole „Typhoon“, standardní tryska, G 1/4 vnitřní

Artiklové číslo: 118124
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Pracovní tlak maximální 10 bar
Označení výrobce Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon«
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Materiál pouzdra hliník
Použití teploty min, -10 °C
Použití teploty max. 50 °C
Vhodné pro stlačený vzduch
Velikost M10
Materiál připojení hliník
Druh produktu Vyfukovací pistole
Provozní tlak max 10 bar
Včetně hadice ne
Typ přípojky Závit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 118124
EAN / GTIN 4047322070218
Číslo výrobce 118124
L-číslo L00970 1485
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonná foukací pistole „Typhoon“ se standardní tryskou, hliník, provozní teplota -10 °C až 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 vnitřní. Plynule nastavitelná, lehká a ergonomicky vynikající vysokovýkonná foukací pistole s mimořádně silným výkonem. Oproti běžným standardním pistolím má „Typhoon“ přibližně trojnásobný výkon a i při plném tlaku se drží lehce a bezpečně v ruce. Pro vyfouknutí těžko přístupných míst jsou k dispozici prodlužovací trubky. V kombinaci s bezpečnostními tryskami splňuje tato pistole řadu možností použití a bezpečnostních požadavků.

Charakteristika:

  • Tryska: 1/2″ - 27 UNS
  • Typ trysky: standardní tryska
  • Materiál: Hliník
  • Ruční páka: Tlakově litý hliník
  • Typ přípojky: G 1/4 IG
  • Připojovací závit: G 1/4
  • Provozní tlak max: 10 bar