Souffleur haute performance « Typhoon », buse standard, G 1/4 intérieur

Réf.: 118124
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Pression de service maximale 10 bar
Référence fabricant Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon«
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Matériau boîtier aluminium
Température d’utilisation min. -10 °C
Température d’utilisation max. 50 °C
Pour air comprimé
Réf. M10
Matériau raccord Aluminium
Type de produit soufflette
Pression de service max. 10 bar
Tuyau inclus non
Type de raccordement Filetage

Identification et classification

Référence article 118124
EAN / GTIN 4047322070218
Réf. fabricant 118124
Article hors catalogue L00970 1485
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Souffleur haute performance « Typhoon » avec buse standard, aluminium, température de service -10 °C à 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 intérieur. Soufflette haute performance réglable en continu, légère et ergonomique, avec une puissance de soufflage exceptionnelle. Par rapport aux pistolets standard traditionnels, le « Typhoon » offre une puissance de soufflage environ trois fois supérieure et reste léger et sûr en main, même à pleine pression. Des tubes prolongateurs sont disponibles pour souffler les endroits difficiles d’accès. Associé à des buses de sécurité, ce pistolet répond à une multitude d’applications et d’exigences techniques en matière de sécurité.

Caractéristique(s):

  • Buse: 1/2″ - 27 UNS
  • Type de buse: buse standard
  • Matériau: Aluminium
  • Levier: Aluminium moulé sous pression
  • Type de raccordement: G 1/4 IG
  • Filetage de raccordement: G 1/4
  • Pression de service max.: 10 bar