{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HSS | |
| Beschichtung | vaporisiert | |
| Produktart | Stufenbohrer | |
| Toleranzklasse ISO | h8 | |
| Winkel, 1. Stufe | 118 Grad | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Stufenwinkel | 90 Grad | |
| Spannutenlänge Lc | 64 mm | |
| Länge gesamt L | 127 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 19 mm | |
| Norm | DIN 1897 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Vorschub f | 0,1 mm/U | |
| nass max. | geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL01900105 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 19 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h8 | |
| Länge Schaft LS | 63 mm | |
| Öl | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | Kurzstufenbohrer HSS | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 10,5 mm | |
| Schneidendurchmesser, max. Dc max. | 19 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Anzahl Stufen | 2 | |
| Index Stufe | 1; 2 | |
| Stufenwinkel | 90 Grad | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 3,15 mm | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Verwendung bei Bohrungsart | Durchgangsloch | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); N (NE-Metalle); P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HSS | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Toleranzklasse | h8 | |
| Nutzlänge L1 | 51 mm | |
| Funktionslänge | 123,85 mm | |
| Gewicht | 192 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB); Profilbohren (BPB) | |
| Farbring | ohne | |
| Vorschub in | Stahl < 750 N/mm2 | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 117120 M10 | |
| EAN / GTIN | 4045197035943 | |
| Herstellernummer | 117120 M10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |