{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ nominal DC | 17,5 mm | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Materialul sculei | HSS | |
| Standard | DIN 1870 R2 | |
| Tip | FS | |
| Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
| Unghiul la vârf | 130 grad | |
| Coadă tip | Con Morse | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Răcire interioară | nu | |
| adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 283,8 mm | |
| Lungimea canalului de aşchii Lc | 310 mm | |
| Lungimea totală L | 465 mm | |
| Dimensiune con Morse CM | 2 | |
| Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
| Inel colorat | fără | |
| Tip produs | Burghiu elicoidal |
| Cod articol | 116720 17,5R2 | |
| EAN / GTIN | 4045197034922 | |
| Număr producător | 116720 17,5R2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |