{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS | |
| Standard | DIN 1870 R2 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 11 mm | |
| Clasa de toleranță ISO | h8 | |
| Lungimea totală L | 375 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 250 mm | |
| Unghi, prima etapă | 130 grad | |
| Unghiu spirală min. | 38 grad | |
| Denumirea produsului (tip) | FS | |
| Răcire interioară | nu | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Con Morse CM | |
| Codarea punctului de separare | MKG00102085 | |
| Formular de înregistrare | Con Morse | |
| Referinţă de prindere | MK1 | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Spiralbohrer überlang HSS | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 2,6 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Formă şlefuire | A | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | h8 | |
| Lungime activă A | 313 mm | |
| Lungime utilă L1 | 239 mm | |
| Greutate | 231 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Adâncime maximă de găurire recomandată | 233,5 mm |
| Cod articol | 116720 11R2 | |
| EAN / GTIN | 4045197034748 | |
| Număr producător | 116720 11R2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |