• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Spiralborr extra långt HSS FS, obelagd, ⌀ DC h8: 17,5R2mm

Art-nr.: 116720 17,5R2
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
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 1870 R2
  • Typ: FS
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 17,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 1870 R2
Typ FS
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Skaft Morsekona
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 283,8 mm
Spännspårlängd Lc 310 mm
totallängd L 465 mm
morsekona MK storlek 2
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,2 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 116720 17,5R2
EAN/GTIN 4045197034922
Tillverkarens nummer 116720 17,5R2
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

hög rundgångsnoggrannhet
Parabelformade spiraler med stora spånutrymmen, stabila tack vare ökad kärntjocklek (utan kärnkona).
≤ 16 mm ⌀: Nitrerade styrlister, blanka spår. Ytan specialbehandlad.
Stabil specialborr för extremt djupa hål. Upp till cirka 15×⌀ i en operation.
Med urspetsning form A

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.