Burghiu lung cu coadă cilindrică extrem de lung HSS FS 13R1 mm

Cod articol: 116720 13R1
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 1870 R1
  • Tip: FS
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 13 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 1870 R1
Tip FS
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Coadă tip Con Morse
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 185,5 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 205 mm
Lungimea totală L 310 mm
Dimensiune con Morse CM 1
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,16 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 116720 13R1
EAN / GTIN 4045197034793

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Precizie ridicată a concentricităţii.
Canale parabolice cu spaţii pentru aşchii de mari dimensiuni; stabilitate conferită de duritatea miezului (fără creşterea diametrului).
≤ 16 mm ⌀: Teşituri nitrurate, canale polishate; > 16 mm ⌀: Suprafaţă supusă unui tratament special.
Burghiu special pentru găuri extrem de adânci până la 15×⌀.
Cu geometrie la vârf Forma A.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături